MK620 防寒紳士EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 70085182

MK620 防寒紳士EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 70085182
MK620 防寒紳士EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 70085182
MK620 防寒紳士EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 70085182

防寒紳士EVAノルディックブーツ

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
70085182
品番
MK620
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです
5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
裏ボアで足元ポカポカ
マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!

色
ネイビー
サイズ
L
形状
ハイカット
材質(本体)
EVA樹脂100%
種類
作業靴
サイズ(cm)
25.5~26
標準質量(g/片足)
約220(L)
機能
5cm防水・超軽量・保温性
足幅
3E
材質(裏地)
ポリエステル100%
性別
男性用
靴タイプ
長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70085182MK62015411910MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411910防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
¥2,398
税込¥2,638
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70085164
2021-11-27
用途: 足元が冷える室内での事務仕事
教育・研究機関

椅子に座り仕事ですが、冷たい風が足元に流れます。足元の寒さ対策として購入しました。コスパが良いです。サイズが小さめとのレビューを見ましたが、私的にはちょうど良い感じです。これから冬本番を迎えるので、効果を試したい。

対象商品 : 70085182
2022-01-12
用途: 通勤時
仙台市テニス協会 事務局 様

非常に軽量、低価格で良いです。防寒、防水、雪に良い(仙台市の場合です)
一つ不満は、靴を脱ぐとき中のボアが外れ、再度履く時に入れ直しをしなければなりません。
メーカーさんで、ボア部と靴本体を接着して貰えば100点です。

対象商品 : 70085155
2022-01-19
用途: 降雪時や通勤時
セブンイレブン須坂インター店 様(卸売・小売業)

降雪時や通勤時、足元ポカポカで朝の寒さから解放される感じです。路面凍結時にも安心して履いています。

対象商品 : 70085164
2021-11-25
用途: 足元がとても冷える事務仕事
教育・研究機関

コスパ最高です。軽くて、暖かくて気持ちいいです。
買ってよかった。

対象商品 : 70085164
2021-11-15
用途: 除雪、普段使い
農・林・水産業

軽い、抜き刺しが素早くで楽、
靴底の滑り止めがどうか?耐久性折れ、やぶれが発生するか?

対象商品 : 70085164
2021-02-16
用途: 外出時
カーショップY'sカンパニー 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズがLL(26.5cm~27cm)となってますが普段26.5cmを使用してますが小さめでキツイ感じです

対象商品 : 70085155
2019-12-12
用途: 冬、スクーターに乗る時
製造業

めちゃくちゃ暖かいです。
ただ、靴底が安い長靴などと一緒で、足裏の形状とかは何も考えていない感じでまっ平です。
履き心地が悪いのですがインソールで解決しました。

対象商品 : 70085198
2020-01-10
用途: 農作業用
敦見農園 様(農・林・水産業)

履きやすく、あったかいです
2足目買いたいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする