ストレートチップ85906

ストレートチップ85906 - ジーベック
(1件のレビュー)

アッパー素材に「クラリーノ」を使用。軽量でお手入れしやすい。
水や雨に強く型崩れしにくく軽量なので疲れにくいです。

ブラック足幅EEE仕様先芯なし、抗菌・防臭中底、全天候、伸縮性、お手入れ簡単形状ローカット種類ビジネスシューズ製法セメント製法材質(甲被)クラリーノ靴底EVA+ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700965228590624
15,500
取扱い終了
700965388590624.5
15,500
取扱い終了
700965478590625
15,500
取扱い終了
700965568590625.5
15,500
取扱い終了
700965658590626
15,500
取扱い終了
700965748590626.5
15,500
取扱い終了
700965838590627
15,500
取扱い終了
700965928590628
15,500
取扱い終了
700966088590629
15,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70096522
2020-04-15
用途: 通勤・接客
建設業・工事業

サイズは丁度いい感じです。軽くて履きやすいです。デザインがいまいちで星4としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする