パオック
ブロワ
切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。
多彩なノズルセットです。
用途
切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。
セット内容
ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2
質量(kg)
1.8
材質(本体)
ナイロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
600
回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000
定格時間(分)
20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×180
内容量
1台
取扱説明書:
(0.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103425
BW-600PA
1.8
1.8
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください