曜日別特売

LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性)

LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)
塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。
サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。

用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0045L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(5g)
注意
※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン樹脂、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70107932LML-005
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70107932
2020-02-02
用途: リペア作業
自動車・二輪車・自転車関連業

口が固まりにくく、いつでも普通に使えるのが助かります
ほかの接着剤は数回使うと蓋も開かなくなるのもあり
そうなると廃棄処分せざるをえません。
この接着剤は5gで500円
割高に感じてましたが、最後まで使い切れるので、
私みたいにたまに少量を使うのであれば
トータル的なコストパフォマンスは良いと思います。

対象商品 : 70107932
2018-11-05
用途: 自動車部品補修用,他いろいろ。
電気・ガス・熱供給・水道業

容器が優れものです、微少量が調節できます。乾燥時間も短く強力です。水にも強いので 車関係、外回りにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする