イチグチ
ミニベルト・ジルコニア
(1件のレビュー)
砥材
Z
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、コンクリート、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70107625
BLT10330-Z40
1箱(10本)
40
10
330
¥2,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
70107634
BLT10330-Z60
1箱(10本)
60
10
330
¥2,300
取扱い終了
返品不可
70107643
BLT10330-Z80
1箱(10本)
80
10
330
¥2,300
取扱い終了
返品不可
70107652
BLT12330-Z40
1箱(10本)
40
12
330
¥2,500
取扱い終了
70107668
BLT12330-Z60
1箱(10本)
60
12
330
¥2,500
取扱い終了
返品不可
70107677
BLT12330-Z80
1箱(10本)
80
12
330
¥2,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
70107686
BLT20520-Z40
1箱(10本)
40
20
520
¥3,500
取扱い終了
返品不可
70107695
BLT20520-Z60
1箱(10本)
60
20
520
¥3,500
取扱い終了
返品不可
70107704
BLT20520-Z80
1箱(10本)
80
20
520
¥3,500
取扱い終了
返品不可
70107713
BLT10330-Z40
1本
40
10
330
¥230
取扱い終了
返品不可
70107722
BLT10330-Z60
1本
60
10
330
¥230
取扱い終了
返品不可
70107738
BLT10330-Z80
1本
80
10
330
¥230
取扱い終了
返品不可
70107747
BLT12330-Z40
1本
40
12
330
¥250
取扱い終了
返品不可
70107756
BLT12330-Z60
1本
60
12
330
¥250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
70107765
BLT12330-Z80
1本
80
12
330
¥250
取扱い終了
返品不可
70107774
BLT20520-Z40
1本
40
20
520
¥350
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
70107783
BLT20520-Z60
1本
60
20
520
¥350
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
70107792
BLT20520-Z80
1本
80
20
520
¥350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった