ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー)

ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) - 岩田産業
(1件のレビュー)

いつでもどこでも水分補給が可能。
スムーズな出入と落下防止を兼ねた絶妙設計。
アルミ製ホルダーなので軽い。
ベルトに付けるだけの簡単装着。

用途ベルト装着型ペットボトルホルダー材質フレーム:アルミニウム、ボタン:スチール、クロス:ポリエステル質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70108255PB-500Rレッド
取扱い終了
70108264PB-500BLKブラック
取扱い終了
70108273PB-500Sブルー
取扱い終了
返品不可
70108282PB-500Gシルバー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70108255
2021-09-24
用途: 現場、屋内機械操作
株式会社機電プラントメンテナンス建設業・工事業

思っていたものより、大きめでした。
まだ、慣れていないので、装着がスムーズにいきませんが、そのうち使い勝手よくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする