ParkTool(パークツール)
マイクロポンプ
携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)
690
仕様
フレームマウントクリップ付
全長(mm)
200
質量(g)
105
適合タイヤバルブ
米式・仏式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70108605
PMP-3.2
ブラック
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
70108614
PMP-3.2B
ブルー
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください