曜日別特売

アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)

アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用) - コンドーテック
(1件のレビュー)

低ヒュームタイプの溶接棒です。
美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。
抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。

用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4303
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150578044SRKT2S61ケース(20kg)2.6350(下向)65~100、(立向・上向)50~90
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70150587044SRKT3S21ケース(20kg)3.2350(下向)100~140、(立向・上向)80~130
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70150596044SRKT41ケース(20kg)4450(下向)140~200、(立向・上向)110~170
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70150666044SRKT2S61ケース(5kg)2.6350(下向)65~100、(立向・上向)50~90
オープン
取扱い終了
返品不可
70150675044SRKT3S21ケース(5kg)3.2350(下向)100~140、(立向・上向)80~130
オープン
取扱い終了
返品不可
70150684044SRKT41ケース(5kg)4450(下向)140~200、(立向・上向)110~170
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70150684
2018-11-02
用途: 溶接作業時

非常に良いです。JIS Z 3211 E4303規格の中でコスパ、溶接性、ビードの外観全て問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする