コンドーテック
アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)
スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。
アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。
X線性能、耐割れ性に優れています。
用途
軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接
JIS規格
JIS Z 3211 E 4319U
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150623
044SRKT194
1ケース(20kg)
4
400
(下向)135~195、(立向・上向)100~160
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70150605
044SRKT192S6
1ケース(20kg)
3.2
350
(下向)80~130、(立向・上向)60~120
オープン
取扱い終了
返品不可
70150614
044SRKT193S2
1ケース(20kg)
2.6
350
(下向)50~90、(立向・上向)45~75
オープン
取扱い終了
返品不可
70150693
044SRKT192S6
1ケース(5kg)
3.2
350
(下向)80~130、(立向・上向)60~120
オープン
取扱い終了
返品不可
70150702
044SRKT193S2
1ケース(5kg)
2.6
350
(下向)50~90、(立向・上向)45~75
オープン
取扱い終了
返品不可
70150718
044SRKT194
1ケース(5kg)
4
400
(下向)135~195、(立向・上向)100~160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください