スタッドレスタイヤ GARIT G5

スタッドレスタイヤ GARIT G5 - TOYO TIRES

TOYOタイヤのスタッドレス「GARIT(ガリット)G5」。水の膜を吸収して、ナノゲルで吸着。「鬼クルミ殻」のスパイク効果で、あらゆる氷雪路に効く!

危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132466189601411本215/45R18 89Q7215187~8
36,700
取扱い終了
代引不可
70132475181403141本225/45R18 91Q7.5225187~8 1/2
39,900
取扱い終了
代引不可
70132484181302971本245/45R18 96Q8245187 1/2~9
44,600
取扱い終了
代引不可
70132493165305061本215/45R17 87Q7215177~8
34,300
取扱い終了
代引不可
70132502154807341本225/45R17 91Q7.5225177~8 1/2
36,700
取扱い終了
代引不可
70132518172103941本235/45R17 94Q8235177 1/2~9
38,800
取扱い終了
代引不可
70132527122602531本245/45R17 95Q8245177 1/2~9
41,200
取扱い終了
代引不可
70132536154705181本205/50R17 89Q6.5205175 1/2~7 1/2
32,400
取扱い終了
代引不可
70132545170305311本215/50R17 91Q7215176~7 1/2
35,900
取扱い終了
代引不可
70132554153506871本225/50R17 94Q7225176~8
37,800
取扱い終了
代引不可
70132563179205961本215/55R17 94Q7215176~7 1/2
34,500
取扱い終了
代引不可
70132572169008931本225/55R17 97Q7225176~8
36,500
取扱い終了
代引不可
70132588188602361本195/55R16 87Q6195165 1/2~7
27,600
取扱い終了
代引不可
70132597138115391本205/55R16 91Q6.5205165 1/2~7 1/2
30,700
取扱い終了
代引不可
70132606149307281本225/55R16 95Q7225166~8
33,900
取扱い終了
代引不可
70132615125101601本175/60R16 82Q5175165~6
21,500
取扱い終了
代引不可
70132624194902701本195/60R16 89Q6195165 1/2~7
24,500
取扱い終了
代引不可
70132633172505661本205/60R16 92Q6205165 1/2~7 1/2
25,800
取扱い終了
代引不可
70132642160511871本215/60R16 95Q6.5215166~7 1/2
27,200
取扱い終了
代引不可
70132658165906731本205/65R16 95Q6205165 1/2~7 1/2
21,700
取扱い終了
代引不可
70132667187401761本165/55R15 75Q5165154 1/2~6
19,300
取扱い終了
代引不可
70132676148905481本185/55R15 82Q6185155~6 1/2
22,700
取扱い終了
代引不可
70132685180003261本185/60R15 84Q5.5185155~6 1/2
20,900
取扱い終了
代引不可
70132694108820951本195/60R15 88Q6195155 1/2~7
22,600
取扱い終了
代引不可
70132703103701161本175/65R15 84Q5175155~6
14,800
取扱い終了
代引不可
70132712131216131本185/65R15 88Q5.5185155~6 1/2
16,400
取扱い終了
代引不可
70132728131426021本195/65R15 91Q6195155 1/2~7
18,400
取扱い終了
代引不可
70132737131828841本205/65R15 94Q6205155 1/2~7 1/2
20,000
取扱い終了
代引不可
70132746163902591本165/55R14 72Q5165144 1/2~6
17,000
取扱い終了
代引不可
70132755150702421本165/60R14 75Q5165144 1/2~6
15,400
取扱い終了
代引不可
70132764186702241本155/65R14 75Q4.5155144 1/2~5 1/2
10,600
取扱い終了
代引不可
70132773131104921本165/65R14 79Q5165144 1/2~6
11,700
取扱い終了
代引不可
70132782126517161本175/65R14 82Q5175145~6
13,800
取扱い終了
代引不可
70132798126724111本185/65R14 86Q5.5185145~6 1/2
14,900
取扱い終了
代引不可
70132807147706071本165/70R14 81Q5165144~5 1/2
12,000
取扱い終了
代引不可
70132816121612631本175/70R14 84Q5175144 1/2~6
13,000
取扱い終了
代引不可
70132825162289231本185/70R14 88Q5.5185144 1/2~6
14,500
取扱い終了
代引不可
70132834145304601本155/65R13 73Q4.5155134.00~5.50
10,500
取扱い終了
代引不可
70132843131007131本165/65R13 77Q5165134.50~6.00
11,400
取扱い終了
代引不可
70132852139407381本155/70R13 75Q4.5155134.00~5.00
10,200
取扱い終了
代引不可
70132868115813311本165/70R13 79Q5165134.00~5.50
10,300
取扱い終了
代引不可
70132877117006401本145/80R13 75Q4145134.00~5.00
8,500
取扱い終了
代引不可
70132886116911291本155/80R13 79Q4.5155134.00~5.00
9,600
取扱い終了
代引不可
70132895116809921本165/80R13 83Q4.5165134.00~5.50
10,300
取扱い終了
代引不可
70132904119207211本145/70R12 69Q4.5145123.50~5.00
7,600
取扱い終了
代引不可
70132913134104291本155/70R12 73Q4.5155124.00~5.00
8,400
取扱い終了
代引不可
70132922120604241本135/80R12 68Q3.5135123.50~4.50
6,700
取扱い終了
代引不可
70132938117207731本145/80R12 74Q4145123.50~5.00
7,400
取扱い終了
代引不可
70132947189601411セット(2本)215/45R18 89Q7215187~8
73,400
取扱い終了
代引不可
70132956181403141セット(2本)225/45R18 91Q7.5225187~8 1/2
79,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする