レイブリック(スタンレー)
LEDデイライト
超高輝度のスタンレー製LEDチップを採用
選べる2種類のLED発光タイプ!(点発光or均一ライン発光)
ドレスアップに最適な人気の2色のホワイト・アイスブルーをラインナップ
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
0.7(1灯あたり)
本体寸法(mm)
139×31×43
付属品
ブラケット×2、ハーネス×1、タップコネクター×1、両面テープ×2、ランプスクリュー×4、タッピングスクリュー×4
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143194
LD51
ホワイト
超高輝度LED8個
オープン
取扱い終了
70143203
LD52
アイスブルー
超高輝度LED8個
オープン
取扱い終了
70143212
LD61
ホワイト
超高輝度ラインLED
オープン
取扱い終了
70143228
LD62
アイスブルー
超高輝度ラインLED
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください