抜 ぬこっかま 草抜き用

抜 ぬこっかま 草抜き用 - ゴールデンスター

樹脂の湾曲グリップで握りやすい
刃先の超硬チップで目地の除草・草抜き刃で引き抜く

用途刃先の超硬チップで目地の除草全長(mm)215質量(g)63材質(柄部)樹脂材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)94内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143474#1748
900849
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする