曜日別特売

ap ステンレス三角ホー 1050mm柄

ap ステンレス三角ホー 1050mm柄 - ゴールデンスター
(3件のレビュー)

軽量アルミパイプ柄
サビにくいステンレス製。
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。

用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。全長(mm)1120質量(g)500材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)180内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143596#4110
3,700
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-05
用途: 庭の雑草処理

商品自体は良いものかもしれませんが配送の際の梱包に問題があるように思います。柄をラップで何重にもぐるぐる巻きその上からガムテープを貼った状態の開梱がどれだけ大変かを考えて頂きたいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

対象商品 : 70143596
2021-05-24
用途: 家庭菜園
製造業

とても軽くて扱いやすいです。
ステンレスなので、錆の心配がないことも嬉しいポイントです。
草削りや、畝直し等、こまめに出番があり、重宝しています。

対象商品 : 70143596
2020-04-30
用途: 庭の草刈り
飲食業

到着してまだ封もあけてませんが、持った瞬間軽い!と思い買って良かったと思ってます。
この前のホームセンターで買っていたら腰や肩を痛めそうだと思い本当買って良かったです。
まだ封も開けてないので、使いやすさはわかりませんが、重さが1番下になっていたので、これは楽々できるんではないかと思ってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする