大福
大福 RG折込鋸万能目
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
用途
園芸、工作兼用鋸
材質/仕上
ハードクロームメッキ
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143657
#3081
210
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70143666
#3082
140
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください