兼次
兼次RG折込鋸 本剪定目
カーブの切刃で枝をしっかりキャッチ
用途
生木の剪定用鋸
刃長(mm)
210
トラスコ品番
828-9337
全長(mm)
450
質量(g)
240
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143675
#3196
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください