ゴールデンスター
マルチシート穴あけマスター
(1件のレビュー)
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途
マルチシートの穴あけ具
材質
ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(グリップ)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143772
#1720
60
オープン
¥
1,698
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り1点です
70143788
#1721
80
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
70143797
#1722
100
オープン
¥
2,098
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください