超強力防草シート(黒)

超強力防草シート(黒) - ファームガーデン超強力防草シート(黒) - ファームガーデン
(2件のレビュー)

耐用年数約10年の編み込みタイプ

用途耐久性、透水性を重視した防草シート材質ポリプロピレンブラック使用目的防草シート厚さ(mm)約0.65全長(m)20遮光率(%)99.9耐候性(耐候年数目安)約10年内容量1本
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
全長(m)
耐候性
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144104#76310.520(耐候年数目安)約10年約0.65
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
70144113#76320.7520(耐候年数目安)約10年約0.65
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70144113
2022-03-18
用途: 庭に砂利を敷くため
その他業種

庭に砂利を敷くため、砂利が土中に埋まらない様に防草シートを張ってから砂利を敷いて完成した。手抜きをせずに防草シートを張って良かった。値段がもう少し安かったら星5つです。

1が参考にしています
2021-07-31
用途: 庭のウッドチップエリアの下に敷いた
その他業種

頻繁に敷き直すのがイヤなので、10年もつタイプを選びました。厚さもしっかりしていて頼もしい。高い効果がえられることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする