JAPPY
横曲り
材質
硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
種類
ダクト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147787
C-43-SDS-W-JP
100
1.5
40×30
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
70147796
C-43-SDS-B-JP
100
1.5
40×30
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
70147805
C-64-SDS-W-JP
120
2.5
60×30
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
70147814
C-64-SDS-B-JP
120
2.5
60×30
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る