JAPPY
外曲り
材質
硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
種類
ダクト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147902
C-43-SDO-W-JP
90
1.5
40×30
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
70147918
C-43-SDO-B-JP
90
1.5
40×30
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
70147927
C-64-SDO-W-JP
100
2.5
60×30
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
70147936
C-64-SDO-B-JP
100
2.5
60×30
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る