防火ダンパー用温度ヒューズ

防火ダンパー用温度ヒューズ - JAPPY
(3件のレビュー)
仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150018UK-OFH120
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 換気扇ダンパー交換
建設業・工事業

既存のカンキセンダンパーとほぼ同じサイズでちょうどよかった。

対象商品 : 70150018
2024-08-23
用途: 換気扇の防火対策

消耗品なので、しょっちゅう交換することもあり、入数の多いものがあればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70150018
2020-11-19
用途: 熱気球の温度管理
株式会社気球屋サービス業

確実に反応してくれている。満足しております。エッジを丸くしてくれるとよりよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする