中央ペイント
カラーパテ
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。
主な用途
コンクリート
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5~
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4~0.5
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151567
10020004
1缶(4kg)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70151576
10020020
1缶(20kg)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください