中央ペイント
ジョイントⅤ
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途
建築物内部ボードジョイント部厚付け用
規格
JIS-K-5669(一般形厚付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5~8
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.05~0.07
内容量
1缶(8kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151585
10090007
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください