曜日別特売

ガッツⅤ

ガッツⅤ - 中央ペイント
(3件のレビュー)

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。

用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07内容量1缶(8kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015159410053308
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: クロスパテとして使用
建設業・工事業

軽鉄下地のボードの重さに耐えるパテとして使用、作業性に優れていてリピート確定、ただもう少し安ければ助かるのに!

対象商品 : 70151594
2023-11-09
用途: リノベーション塗装下地
製造業

滑らかさ、硬さともに使いやすく綺麗に仕上がりました。
硬くなってきても撹拌すれば滑らかさが復活するので焦らず使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 70151594
2019-10-18
用途: ダイノックの下地
スワップ デザイン建設業・工事業

とても塗りやすくて
厚塗り時の痩せも少なくいい感じでした!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする