中央ペイント
ヤセントⅤ
クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
用途
内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用
主な用途
コンクリート
規格
JIS-K-5669(耐水形厚付用)
乾燥時間(時間)
18~
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.6~0.8
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151682
10051002
1缶(2.4kg)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70151698
10051013
1缶(13kg)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください