中央ペイント
パウダーV 60N
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途
内部ボード面ジョイント埋め
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
2~
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)45
標準塗布量(g/m
2
)
0.1~0.14
内容量
1箱(4kg×4袋)
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151734
4012104
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください