曜日別特売

スープジャー用おたま

スープジャー用おたま - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

ランチの準備にぴったり!スープジャー用おたま。
スープジャーに注ぎやすい。両サイドから注げる。
便利な計量ライン付(大さじ・小さじ)
食洗機OK。鍋のフチにかけられるフック付。

本体質量(kg)0.04本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×145×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70208906APE-001
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70208906
2020-09-24
用途: サーモスのスープジャーに移すとき
医療・福祉・介護関連業

普通のおたまだとジャーの周りが汚れて毎回拭かないといけませんでし。さすがに専用容器だけあってきれいに入れることができます。もちろん普通のお椀にも入れることができるのですがやや入れにくいです。スープ以外でもポテトサラダやコールスローなどを小鉢にいれるときにとても入れやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする