曜日別特売

9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー

9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー - TEES9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー - TEES9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー - TEES9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー - TEES
液晶サイズ9インチ再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC内容量1台
注意
※本機は日本国内での使用のみ可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70207804PDVD-901FTS
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする