曜日別特売

AQUA DROPs クリップファイル

AQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブ

ノートリーフの携帯に最適。外出先や立ったままでの記入がしやすい、持ち運びにも便利な軽量タイプ。

仕様ノートリーフ20枚材質オモテ表紙・ポケット・紙押さえ:ポリプロピレン、ウラ表紙(ボード面):ABS樹脂、クリップ:POM厚さ(mm)表紙生地:0.5サイズA5規格A5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×9×222内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70214348F-5065-1乳白
780
699
769(税込)
当日出荷
70214357F-5065-24
780
699
769(税込)
当日出荷
70214366F-5065-3
780
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
70214375F-5065-8
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AQUA DROPs クリップファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする