曜日別特売

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応 - 三菱電機
シリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールド制御軸数1内容量1台
全50種類を絞り込む
電源(V)
定格出力(kW)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
定格出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70220334MR-J4-10GF三相AC200または単相AC2000.1
155,000
73,980
81,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220456MR-J4-20GF三相AC200または単相AC2000.2
167,000
78,980
86,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220578MR-J4-40GF三相AC200または単相AC2000.4
174,000
82,980
91,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220693MR-J4-60GF三相AC200または単相AC2000.6
180,000
84,980
93,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220833MR-J4-70GF三相AC200または単相AC2000.75
234,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220264MR-J4-100GF三相AC200または単相AC2001
359,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220386MR-J4-200GF三相AC200または単相AC2002
400,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220508MR-J4-350GF三相AC2003.5
427,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220623MR-J4-500GF三相AC2005
545,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220763MR-J4-700GF三相AC2007
654,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220718MR-J4-60GF4三相AC2000.6
217,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220282MR-J4-100GF4三相AC2001
424,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220404MR-J4-200GF4三相AC2002
472,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220526MR-J4-350GF4三相AC2003.5
512,000
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220648MR-J4-500GF4三相AC2005
651,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220788MR-J4-700GF4三相AC2007
775,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220343MR-J4-10GF-RJ三相AC200または単相AC2000.1
193,000
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220465MR-J4-20GF-RJ三相AC200または単相AC2000.2
205,000
96,980
106,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220587MR-J4-40GF-RJ三相AC200または単相AC2000.4
214,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220702MR-J4-60GF-RJ三相AC200または単相AC2000.6
218,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220842MR-J4-70GF-RJ三相AC200または単相AC2000.75
272,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220273MR-J4-100GF-RJ三相AC200または単相AC2001
395,000
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220395MR-J4-200GF-RJ三相AC200または単相AC2002
432,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220517MR-J4-350GF-RJ三相AC2003.5
467,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220632MR-J4-500GF-RJ三相AC2005
589,000
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220772MR-J4-700GF-RJ三相AC2007
698,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220727MR-J4-60GF4-RJ三相AC2000.6
257,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220298MR-J4-100GF4-RJ三相AC2001
465,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220413MR-J4-200GF4-RJ三相AC2002
513,000
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220535MR-J4-350GF4-RJ三相AC2003.5
552,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220657MR-J4-500GF4-RJ三相AC2005
690,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70220797MR-J4-700GF4-RJ三相AC2007
814,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
53791238MR-J4-11KGF三相AC20011
1,100,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791247MR-J4-15KGF三相AC20015
1,200,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791256MR-J4-22KGF三相AC20022
1,280,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791265MR-J4-10GF1単相AC1000.1
155,000
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791274MR-J4-20GF1単相AC1000.2
167,000
83,980
92,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791283MR-J4-40GF1単相AC1000.4
174,000
87,980
96,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791299MR-J4-11KGF4三相AC20011
1,320,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791308MR-J4-15KGF4三相AC20015
1,440,000
729,800
802,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791317MR-J4-22KGF4三相AC20022
1,540,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791326MR-J4-11KGF-RJ三相AC20011
1,140,000
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791335MR-J4-15KGF-RJ三相AC20015
1,230,000
619,800
681,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791344MR-J4-22KGF-RJ三相AC20022
1,320,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791353MR-J4-11KGF4-RJ三相AC20011
1,360,000
689,800
758,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791369MR-J4-15KGF4-RJ三相AC20015
1,480,000
749,800
824,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791378MR-J4-22KGF4-RJ三相AC20022
1,580,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791387MR-J4-10GF1-RJ単相AC1000.1
193,000
96,980
106,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791396MR-J4-20GF1-RJ単相AC1000.2
205,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791405MR-J4-40GF1-RJ単相AC1000.4
214,000
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする