曜日別特売

ダイヤモンドシート

ダイヤモンドシート - ツボサンダイヤモンドシート - ツボサンダイヤモンドシート - ツボサンダイヤモンドシート - ツボサンダイヤモンドシート - ツボサン
(2件のレビュー)

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。
裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。

用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。長さ(mm)100幅(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど内容量1枚
注意
※水等、液体に触れますと、接着剤が剥がれやすくなります。
※乾式でご使用下さい。
※角度によりましては、接着しにくい場合もあります。
※貼り付ける相手によって接着しにくい場合もあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70240993DPC-0600L#600
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70241002DPC-1000L#1000
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70241088DPC-0150L#150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70241097DPC-0200L#200
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70241106DPC-0400L#400
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70241106
2023-02-07
用途: 器具のメンテナンス時
久保 歯科医院医療・福祉・介護関連業

通常のヤスリでは堅すぎて、ネイル用のヤスリは、柔軟性があって良いのですが、
ヤスリ部が物足りず、ダイヤモンドシートが丁度良かったです。

対象商品 : 70241088
2020-10-09
用途: 劣化品が届いた
その他業種

番手5種を同時に発注して、これだけ先に届いた。
長期在庫品だったんだと思います。
裏の粘着が全くない不良品が届きました。
貼り付けて使うものなので、粘着シートの劣化は非常に残念です。使えません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする