曜日別特売

あしつけ棒 S(スリム)

あしつけ棒 S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 S(スリム) - SHINEX(シャイネックス)
(1件のレビュー)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。

用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)70×250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248526ABO-04
4,280
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70248526
2020-01-11
用途: 屋根、床等の塗装下地調整ケレン

可もなく不可もなく目的通りの製品。身長によって角度が合わない人がいるかもしれません。当方172.5cmですが、若干腰が中途半端な角度になります。まあ、腰を下ろしてやるよりは断然楽です。力のかかり具合も丁度良く
下地もキレイにできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする