あしつけ棒

あしつけ棒 - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 - SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒 - SHINEX(シャイネックス)
(2件のレビュー)

届きにくい場所にもラクラク研磨作業。

用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
研磨面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例70248535ABO-02角度90°100×(140+140)
4,510
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
※使用例70248544ABO-03角度120°100×(135+135)
4,510
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70248535
2024-06-07
用途: あしつけ作業

いつも頼んでいる塗装屋が知らなかったのでプレゼントした
使用はまだですが喜んでました。

対象商品 : 70248535
2022-04-14
用途: 塗装作業前処理
旭電設株式会社

記載通りの商品でした。
座って手で作業するより、早く進む。
入って行かない部分に関しては、手作業にて作業する様です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする