高輝度ダブルアームLED照明装置

高輝度ダブルアームLED照明装置 - アームスシステム高輝度ダブルアームLED照明装置 - アームスシステム高輝度ダブルアームLED照明装置 - アームスシステム

光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。

付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70249567LED-W60
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする