信越化学工業
超低硬度放熱シリコーンゴムシート
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途
LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策
色
薄紫色
構造
単層
シートサイズ(mm)
300×400
難燃性
V-0
密度(g/cm
3
)
3.2/23℃
熱伝導率(W/mk)
5.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
20
危険物の類別
非危険物
硬度(アスカーC)
40
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70249716
TC-50CAF-40(300X400)
1箱(5枚)
0.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70249725
TC-100CAF-40(300X400)
1箱(5枚)
1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70249734
TC-150CAF-40(300X400)
1箱(5枚)
1.5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70249743
TC-200CAF-40(300X400)
1箱(5枚)
2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70249752
TC-250CAF-4(300X400)
1箱(5枚)
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70249768
TC-300CAF-40(300X400)
1箱(5枚)
3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70249777
TC-400CAF-40(300X400)
1箱(5枚)
4
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70249786
TC-500CAF-40(300X400)
1枚
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください