福助工業
傘袋
ミシン目付きブロックタイプで大変便利な傘袋です。
厚口タイプです。
色
透明
種別
LD傘袋
材質
LDPE
形状
傘袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×800
内容量
1箱(3000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259245
0400203
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください