惣菜容器 福皿 内嵌合

惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業惣菜容器 福皿  内嵌合 - 福助工業
材質PPF耐熱温度(℃)130仕様レンジOK、耐油性
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
深さ(mm)
タイプ
外寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027105705571021箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台125×12525内嵌合-12UH 黒
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027107505571291箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台125×12525内嵌合-12UH 白
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027109305571451箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台150×15025内嵌合-15UH 黒
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027110205571611箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台150×15025内嵌合-15UH 白
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027112705571881箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台150×12025内嵌合-15-12UH 黒
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027116305572261箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台180×12025内嵌合-18-12UH 黒
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027118805572421箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台180×12025内嵌合-18-12UH 白
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027120605572691箱(600枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台180×18025内嵌合-18UH 黒
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027121505572771箱(600枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台180×18025内嵌合-18UH 黒(L)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027122405572851箱(600枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台180×18025内嵌合-18UH 白
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027125805573151箱(600枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台210×13425内嵌合-21-13UH 黒(L)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027126705573231箱(600枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台210×13425内嵌合-21-13UH 白
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027267605834801箱(400枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台210×21024外嵌合-21H 白
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027268505834991箱(400枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台210×21024外嵌合-21H 黒
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027273705838811箱(400枚)6断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台210×21024外嵌合-21H-9 黒
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702710665571101箱(900枚)-------25内嵌合125×12512UH 黒(L)
オープン
取扱い終了
返品不可
7027113605571961箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台150×12025内嵌合-15-12UH 黒(L)
オープン
取扱い終了
返品不可
7027114505572011箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台150×12025内嵌合-15-12UH 白
オープン
取扱い終了
返品不可
7027117205572341箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台180×12025内嵌合-18-12UH 黒(L)
オープン
取扱い終了
返品不可
7027124205573071箱(600枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台210×13425内嵌合-21-13UH 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
7027128505573411箱(1200枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台120×15018外嵌合-15-12H黒 新
オープン
取扱い終了
返品不可
702712945573581箱(1200枚)-------18外嵌合120×15015-12H白 新
オープン
取扱い終了
返品不可
7027270305836261箱(900枚)1断熱性ありテイクアウト・デリバリー屋台150×15021外嵌合-15H R/B 新
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする