曜日別特売

弁当容器 プレミル

弁当容器 プレミル - 福助工業弁当容器 プレミル - 福助工業弁当容器 プレミル - 福助工業弁当容器 プレミル - 福助工業

弁当容器のお困りごとを解決します。
ボリューム感を演出する設計。柔らかくダイナミックなフランジが、同じ量目でもボリューム感・ぎっしり感を演出します。
補強リブのない曲線を生かしたフォルムと光沢のある本体。流線形のフォルムで補強リブがありません。加えて光沢処理で高級感を演出します。

23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
深さ(mm)
材質
耐熱温度(℃)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027182705588011箱(600枚)-25PPF13023-21-1H 黒
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027184505588261箱(600枚)-23OPS8023-21F
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027190605589311箱(900枚)-24PPF13023-18-2H 黒
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027192405589741箱(900枚)-23OPS8023-18F
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
702718975589151箱(900枚)230×18025PPF13023-18-1H 光彩赤
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702721955594581箱(600枚)234×21425PPF13023-21-1H 木目
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702722045594821箱(900枚)210×21024PPF13023-18-2H 木目
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702718365588181箱(600枚)234×21425PPF13023-21-1H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702718545588501箱(600枚)234×21425PPF13023-21-2H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
702718635588691箱(600枚)234×21425PPF13023-21-2H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702718725588931箱(900枚)230×18025PPF13023-18-1H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
702718885589071箱(900枚)230×18025PPF13023-18-1H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702719155589411箱(900枚)210×21024PPF13023-18-2H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702721075593011箱(600枚)220×19825PPF13022-20-1H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
702721165593181箱(600枚)220×19825PPF13022-20-1H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702721255593421箱(600枚)222×20023OPS8022-20F
オープン
取扱い終了
返品不可
702721345593501箱(600枚)244×21025PPF13024-21-1H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
702721435593691箱(600枚)244×21025PPF13024-21-1H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702721525593931箱(600枚)246×21223OPS8024-21F
オープン
取扱い終了
返品不可
702721685594071箱(600枚)250×21025PPF13025-21-1H 黒
オープン
取扱い終了
返品不可
702721775594151箱(600枚)250×21025PPF13025-21-1H SR/B
オープン
取扱い終了
返品不可
702721865594411箱(600枚)252×21223OPS8025-21F
オープン
取扱い終了
返品不可
702722135595121箱(600枚)250×21025PPF13025-21-1H 木目
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70271897558915702719060558931558915 弁当容器 プレミル 福助工業 70271906弁当容器 プレミル福助工業1箱(900枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70272195559458702718270558801559458 弁当容器 プレミル 福助工業 70271827弁当容器 プレミル福助工業1箱(600枚)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70272204559482702719060558931559482 弁当容器 プレミル 福助工業 70271906弁当容器 プレミル福助工業1箱(900枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする