福助工業
クロスパック(E) 折り返し袋
木製品・金属製品・樹脂製品の表面保護、皮革製品の包装、ダシパック、お茶パック、ゆず袋、揚げ物袋、その他小物の詰め合わせやギフトのラッピングなど、様々な用途で使用できます。
材質
coPET、PET
種別
16-16折り返し
品名
二方シール袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
160×160
目付(g/m
2
)
20
折幅(mm)
50
内容量
1箱(3000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280744
0132616
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください