福助工業
ニュークロスラッパー
仕出し容器(優膳・福寿膳)、贈答品等を包むのに最適です。
材質
PE、PP
形状
風呂敷
目付(g/m
2
)
25
全9種類を絞り込む
種別
選択してください
つた 660
つた 750
つた 900
みかげ 660
みかげ 750
みかげ 900
もみじ 660
もみじ 750
もみじ 900
寸法(幅W×長さL)(mm)
660×660
750×750
900×900
内容量
1箱(300枚)
1箱(400枚)
1箱(500枚)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280753
0130710
1箱(500枚)
みかげ 660
660×660
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280762
0130729
1箱(400枚)
みかげ 750
750×750
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280778
0130737
1箱(300枚)
みかげ 900
900×900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280787
0130745
1箱(500枚)
もみじ 660
660×660
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280796
0130753
1箱(400枚)
もみじ 750
750×750
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280805
0130761
1箱(300枚)
もみじ 900
900×900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280814
0130771
1箱(500枚)
つた 660
660×660
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280823
0130788
1箱(400枚)
つた 750
750×750
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280832
0130796
1箱(300枚)
つた 900
900×900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください