オオモリ
口付ビーカー (手無)
人気の口付ビーカー、シンプルな手無しモデルです。
用途
計量、小分け作業に便利です。
材質
SUS304
取手
手無
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
目盛間隔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501515
OM4917
Φ50×57
25mL
¥
1,230
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70501533
OM4918
Φ69×69
20mL
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70501558
OM4919
Φ72×78
50mL
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70501576
OM4920
Φ81×108
50mL
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70501594
OM4921
Φ107×120
100mL
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70501612
OM4922
Φ137×150
200mL
¥
3,920
取扱い終了
返品不可
70501637
OM4923
Φ155×178
500mL
¥
5,710
取扱い終了
返品不可
70501655
OM4924
Φ178×212
500mL
¥
7,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください