オオモリ
レントゲンタンク (SUS316) (大角半切用)
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途
写真の現像に利用されています。
材質
SUS316
全高(mm)
560
板厚(mm)
1.0
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
下部内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504744
OM83915
20
105×380
¥
73,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504753
OM83916
30
155×380
¥
74,300
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504762
OM83917
36
200×380
¥
75,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70504778
OM83918
40
210×380
¥
75,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください