ParkerTAIYO
省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10
シリンダー径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
10
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
50
クッション
あり
シリーズ
10S-1G
ロッド先端ねじ
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70255772
10S-1GSD50N10-00
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください