マスオカ
Oリング NW NBR70°
真空用Oリング
用途
センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(mm)
外径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290702
NW-10 1ANW10
ニトリルゴム
15
25
5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70290718
NW-16 1ANW16
ニトリルゴム
18
28
5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
70290727
NW-25 1ANW25
ニトリルゴム
28
38
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70290736
NW-40 1ANW40
ニトリルゴム
42
52
5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください