マスオカ
Oリング NW FKM70°
真空用Oリング
用途
センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(mm)
外径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290928
NW-10 4DNW10
フッ素ゴム
15
25
5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
70290937
NW-16 4DNW16
フッ素ゴム
18
28
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70290946
NW-25 4DNW25
フッ素ゴム
28
38
5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
70290955
NW-40 4DNW40
フッ素ゴム
42
52
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください