正弦波インバータ SPシリーズ

正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱正弦波インバータ SPシリーズ - 電菱
(1件のレビュー)

軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載

定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291208SP-1500-112A12
111,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70291217SP-1500-124A24
111,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70291226SP-1500-148A48
111,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70291217
2020-02-06
用途: リチウムイオン電池で電子レンジを動かす。

はじめリチウムイオン電池を8本直列にしたが、電圧が仕様の32Vを微妙に超えたため、7本直列に設計変更し、使えるようになった。今のところ1250Wのポットでお湯を沸かすことには成功。縦置きで壁に設置したが、ファンの音がゴロゴロと想像以上に大きい。購入する人は騒音に注意してください。
 600Wのコタツでもゴロゴロと騒音が出た。とにかくもう少し静かなファンにしてほしい。
せっかく高価な日本製にしたのに、非常に残念。星一つにしました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする