曜日別特売

サフオイル乳剤

サフオイル乳剤 - OATアグリオ
(4件のレビュー)

物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達する恐れが殆どないので連続散布が可能です。
既存の薬剤に対して抵抗性の発達したハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。
殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。
天敵や訪花昆虫に対する影響が小さく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。
有効成分は食用の植物油なので安全性が高く、収穫前日まで散布可能です。

用途殺虫剤・ダニ剤使用方法散布有効期限(年)3希釈倍率(ハダニ類)300~500、(チャノホコリダニ・コナジラミ類)300有効成分調合油(サフラワー油および綿実油の合量として)97.0%適合害虫ハダニ類、チャノホコリダニ・コナジラミ類対象野菜類性状淡黄色澄明可乳化油状液体使用期間収穫前日まで農林水産省登録第(号)22801毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~500L剤形乳剤内容量1本(1L)
注意
※直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
※ご使用前には必ず容器を振り、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※散布液の調製に際してはよくかき混ぜ、散布液調製後は、撹拌しながらできるだけ速やかに散布してください。
※散布液が直接害虫にかからないと効果がないため、害虫にムラなくかかるよう、葉の表裏へていねいに十分散布してください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせて調節してください。
※残効性が短いため害虫の増殖や圃場外からの飛び込みが活発な時には、数日(3~7日)間隔で連続散布するか、他剤との輪番で使用してください。また、できるだけ害虫の発生初期に散布してください。
※軟弱徒長苗では薬害を生じる恐れがあるので使用を避けてください。
※高温時の散布は薬害の生じる恐れがあるので使用を避けてください。
※空容器は圃場などに放置せず、3回以上洗浄し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292574-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70292574
2023-06-22
用途: ハダニ退治
卸売・小売業

ハダニに弱い品種のバラの葉が、今年は1ヶ月も早く葉がスケスケになるほどにやられた。直ぐに、殺ダニ剤を日を変えて2種散布し食い止めたが、念の為、別途2種の殺ダニ剤を追加で散布予定でもあるが、基本散布は1回のみと制限があるため、年に何度も使えるサフオイルをこれから、月1度のローテーションで使用する事にした。うどん粉病にも使える為、期待している。

対象商品 : 70292574
2023-02-14
用途: いちごの殺虫剤として。
農・林・水産業

まだ効果は分かりませんが、耐性を気にしないでいいのが良い。

対象商品 : 70292574
2021-12-10
用途: 薬剤散布
アイファーム農・林・水産業

使用回数もなく、コナジラミに効く使いやすい商品です

対象商品 : 70292574
2018-01-28
用途: ダニの防除
農・林・水産業

気門封鎖剤としては安価なので、動噴で大量に撒けます。ですので、洗い流すことができて後がきれいです。化学的防除は近年耐性のあるダニが多く、効果的な防除が難しかったので、使いやすい気門封鎖剤はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする