スコア顆粒水和剤

スコア顆粒水和剤 - シンジェンタジャパンスコア顆粒水和剤 - シンジェンタジャパン
(2件のレビュー)

野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を示します。
有効成分がすばやく浸透移行するので、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。
高い予防効果はもちろん、治療効果にも優れ、安心した作物づくりをささえます。
溶けやすいサラサラ顆粒。粉立ちが少なく、計量もしやすくなっています。

用途殺菌剤有効成分ジフェノコナゾール:10.0%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)21284毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292617-1袋(250g)-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
43639199-1個(335g)黒星病、赤星病、斑点落葉病、うどんこ病、黒点病、モニリア病、褐斑病、輪紋病、黒斑病、炭疽病、落葉病、灰星病、すす斑病、灰斑病、ごま色斑点病、つる枯病、葉かび病、すすかび病、斑点病、白星病、もち病、網もち病、褐色円星病
5,178
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70292617
2021-08-17
用途: スイカ、カボチャの炭疽病対策
建設業・工事業

効果を確認した。散布方法などに当方の問題有り、完全なる対策が出来なかったが、次年度はその対策をすればほぼ完全に対策可能と思われる。

対象商品 : 70292617
2018-10-06
用途: 消毒作業
農・林・水産業

リンゴの赤星病に悩まされてきましたが、スコア乳剤の散布によりほぼ完全に防除できました。
ほんとに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする