魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤です。
コナガなど薬剤抵抗性のついた害虫にも有効です。
有機農産物にも使用できる資材で特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。
用途殺虫剤(BT剤)使用方法散布有効期限(年)4希釈倍率【水稲】16倍/2000~4000倍、【野菜類・豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)】2000~3000倍、【果樹類・りんご】4000倍、【柑橘】2000~4000倍、【茶】2000倍有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% (力価として1000 B.m.t 単位/mg)、その他成分:界面活性剤 等 90.0%適合害虫フタオコビヤガ・コブノメイガ・イネツトムシ・アオムシ・コナガ・オオタバコガ・ハイマダラメイガ・ヨトウムシ・ウリノメイガ・ハマキムシ類・ヨモギエダシャク・アエハ類・チャハマキ・チャノコカクモンハマキ対象水稲、野菜類、豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)・果樹類・りんご・柑橘・茶性状暗褐色水和性細粒及び微粒使用期間発生初期、ただし収穫(摘採)前日まで農林水産省登録第(号)20479毒劇区分普通物使用量(10aあたり)【水稲】0.8L/60~150L、【野菜類・イモ類(種実)・イモ類・からしな(種子】100~300L、【果樹類・りんご・柑橘】200~700L、【茶】200~400L剤形水和剤内容量1袋(250g)