曜日別特売
モノタロウ

デッキブラシ

デッキブラシ - モノタロウ
(28件のレビュー)

床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。

商品タイプ本体柄長さ(mm)1050全長(mm)1130幅(mm)175材質(毛)PVC材質(柄部)竹+PVC膜毛丈(mm)45内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※3本以下のご注文の場合は、別途送料\500発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293807-
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70293807-67315003-- デッキブラシ モノタロウ 67315003デッキブラシモノタロウ1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70293807
2021-11-30
用途: ガレージ、庭石の清掃
その他業種

9月に4本購入し使用中、軽くて使い勝手が良く竹製の柄も握りやすいですね。安価なのでガレージと庭、裏庭にそれぞれ置いています。購入時は一般利用者でも購入出来ていたが、現在では事業利用者しか購入出来ないのは疑問です。

対象商品 : 70293807
2021-09-06
用途: 工場内の洗浄時

安いので、少し傷んでもためらうことなく交換できます。出来ればもう少し耐久性があれば良いと思います。

対象商品 : 70293807
2021-08-16
用途: ベランダ清掃
テスワークス

コシがしっかりしていて掃除はしやすいです、後は耐久性ですね。

対象商品 : 70293807
2021-09-14
用途: 清掃作業
サービス業

後で気が付いたのですが、個別送料が必要でした。それなら近くのホームセンターで買えば良かったと後悔しました。購入時に注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 70293807
2021-05-25
用途: 清掃用
サービス業

工場内のオイルなどがこぼれたときに使用しています。

対象商品 : 70293807
2021-01-19
用途: 車庫の掃除に使用してます。

ブラシ部分が強いので、床やアスファルトでも丈夫に使用できて、大変助かってます。
今後も、ご注文させて頂きます。

対象商品 : 70293807
2020-08-22
用途: 店舗床掃除
合資会社三和卸売・小売業

思っていたよりも、頑丈でしっかりした物を届けてくださいました。ブラシ部分がしっかりしていて、掃除もしやすく長く使えそうです。
柄の部分も竹をビニールで巻いてくれてありますので、濡れた現場でも気にせず使えます。
良い品をありがとうございました。

対象商品 : 70293807
2020-11-26
用途: 清掃
ムーンシャイナー飲食業

清掃の時に使用しました
軽くて扱いやすいです。
直ぐに届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする