曜日別特売

直列ユニット中間用2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

直列ユニット中間用2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。上りカットフィルター付。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。
-

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296056WU77CF2S
15,050
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする